Bailey - BAI H2 X511 12V 55W Clair Halogène 9x31mm Lampe phare automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - X511
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681002025
Réf. Sonepar
03637100202
Réf. Fournisseur
AH212055
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
55 W
Culot
X511
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
31 mm
diamètre
9 mm
BAI H2 X511 12V 55W Clair Halogène 9x31mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.