Bailey - BAI H3 PK22s 24V 70W Clair Heavy Duty LL 11x42mm Lampe phare automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 70 W
Culot - PK22s
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681002353
Réf. Sonepar
03637100235
Réf. Fournisseur
AH324070LHD
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
70 W
Culot
PK22s
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
H3
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
42 mm
diamètre
11 mm
BAI H3 PK22s 24V 70W Clair Heavy Duty LL 11x42mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.