Bailey - BAI H4 P43T 24V 90/100W Calotte noire Halogène 17x92mm Lampe phare automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 90 W
Culot - P43t
tension de lampe - 24...24 V
technologie - lampe halogène
nombre d'hélices - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681002728
Réf. Sonepar
03637100273
Réf. Fournisseur
AH4324100090
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
90 W
Culot
P43t
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
2
puissance de la lampe hélice 2
100 W
désignation de norme (ECE)
H4
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
92 mm
diamètre
17 mm
BAI H4 P43T 24V 90/100W Calotte noire Halogène 17x92mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.