Bailey - OSR 58750 EZL GY9.5 200W 6.6A Halogène 13x65mm Lampe pour balisage aviation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 200 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 5200 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
4008321100160
Réf. Sonepar
03637110032
Réf. Fournisseur
AIR-58750/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance
200 W
Culot
autre
flux lumineux de la source
5200 lm
courant nominal
6.6 A
technologie
lampe halogène
OSR 58750 EZL GY9.5 200W 6.6A Halogène 13x65mm Lampe pour balisage aviation Lampe pour balisage aviation