fin de vie
Bailey - 64333 A MR11 35x35.3 6.6A 40W-15

Bailey - 64333 A MR11 35x35.3 6.6A 40W-15

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 40 W

  • courant nominal - 6.6 A

  • flux lumineux de la source - 10000 lm

  • Culot - autre

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4008321166340

Réf. Sonepar

03637116638

Réf. Fournisseur

AIR-64333A/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance

40 W

courant nominal

6.6 A

flux lumineux de la source

10000 lm

Culot

autre

technologie

lampe halogène

OSR Réflecteur MR11 Cable 40W 6.6A 64333A 335x35.3mm Lampe pour balisage aviation