Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR11 Cable 40W 6.6A 64333C 35x35.3mm Lampe pour

Bailey - OSR Halogen airfield Réflecteur MR11 Cable 40W 6.6A 64333C 35x35.3mm Lampe pour

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 40 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 10000 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321104885

Réf. Sonepar

03637110490

Réf. Fournisseur

AIR-64333C/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance

40 W

Culot

autre

flux lumineux de la source

10000 lm

courant nominal

6.6 A

technologie

lampe halogène

OSR Halogen airfield Réflecteur MR11 Cable 40W 6.6A 64333C 35x35.3mm Lampe pour balisage aviation