fin de vie
Bailey - 64339 C MR16 48x50.4 6.6A 105W-10

Bailey - 64339 C MR16 48x50.4 6.6A 105W-10

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 105 W

  • courant nominal - 6.6 A

  • flux lumineux de la source - 30000 lm

  • Culot - autre

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4008321105486

Réf. Sonepar

03637110579

Réf. Fournisseur

AIR-64339C/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance

105 W

courant nominal

6.6 A

flux lumineux de la source

30000 lm

Culot

autre

technologie

lampe halogène

OSR Réflecteur MR16 Cable 105W 6.6A 64339C 48x50.4mm Lampe pour balisage aviation