fin de vie
Bailey - 64354 GY9.5 13.5x65 6.6A 150W

Bailey - 64354 GY9.5 13.5x65 6.6A 150W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 150 W

  • courant nominal - 6.6 A

  • flux lumineux de la source - 4000 lm

  • Culot - autre

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4008321100207

Réf. Sonepar

03637110035

Réf. Fournisseur

AIR-64354/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance

150 W

courant nominal

6.6 A

flux lumineux de la source

4000 lm

Culot

autre

technologie

lampe halogène

OSR EWR GZ9.5 150W 6.6A 64354 13.5x65mm Lampe pour balisage aviation