Bailey - OSR J1/40 R7s 200W 6.6A Halogène 15x65.6mm Lampe pour balisage aviation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 200 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 4400 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300209944
Réf. Sonepar
03637020995
Réf. Fournisseur
AIR-J140/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance
200 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
4400 lm
courant nominal
6.6 A
technologie
lampe halogène
OSR J1/40 R7s 200W 6.6A Halogène 15x65.6mm Lampe spéciale pour balisage aviation