Bailey - OSR Halogen airfield J1/57 G6.35 240V 45W 6.6A Clair 64321 12x47mm Lampe pour ba
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 45 W
Culot - G6,35
flux lumineux de la source - 900 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4008321106360
Réf. Sonepar
03637110637
Réf. Fournisseur
AIR-J157/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance
45 W
Culot
G6,35
flux lumineux de la source
900 lm
courant nominal
6.6 A
technologie
lampe halogène
OSR Halogen airfield J1/57 G6.35 240V 45W 6.6A Clair 64321 12x47mm Lampe pour balisage aviation