Bailey - OSR Halogen airfield J1/82 R7s 240V 100W 6.6A Clair 64340 12x65.6mm Lampe pour b
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 100 W
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2170 lm
courant nominal - 6.6 A
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050300017266
Réf. Sonepar
03637001726
Réf. Fournisseur
AIR-J182/02
Réf. Commerciale
Bailey
puissance
100 W
Culot
R7s
flux lumineux de la source
2170 lm
courant nominal
6.6 A
technologie
lampe halogène
OSR Halogen airfield J1/82 R7s 240V 100W 6.6A Clair 64340 12x65.6mm Lampe pour balisage aviation