Bailey - BAI Chariot élévateur S25 Ba15s 48V 45W Clair C-6 25x50mm Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 45 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 48...48 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681005507
Réf. Sonepar
03637100571
Réf. Fournisseur
AS5048045
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
45 W
Culot
BA15s
tension de lampe
48...48 V
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Oui
longueur totale
50 mm
diamètre
25 mm
BAI Chariot élévateur S25 Ba15s 48V 45W Clair C-6 25x50mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.