Bailey - BEE Ba9s Tube 10x28mm 12V 183mA 0.183A 2.2W Clair 2000h C-2V Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.2...2.2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 12...12 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681010945
Réf. Sonepar
03637101094
Réf. Fournisseur
B28012183
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
2.2...2.2 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
BA9s
température de couleur
2700 K
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
28 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
183 mA
durée de vie nominale moyenne
2000 h
classe d’efficience énergétique
G
BEE Ba9s Tube 10x28mm 12V 183mA 0.183A 2.2W Clair 2000h C-2V Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Ba9s (MBC)