Bailey - BAI E12 Tube 13x34mm 130V 46mA 0.046A 6W Clair 2000h C-5A Lampe miniature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E12
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 130...130 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681029985
Réf. Sonepar
03637103025
Réf. Fournisseur
E34130006
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
6...6 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
E12
température de couleur
2700 K
tension de lampe
130...130 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
13 mm
longueur totale
34 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
46 mA
durée de vie nominale moyenne
2000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI E12 Tube 13x34mm 130V 46mA 0.046A 6W Clair 2000h C-5A Lampe miniature spéciale
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E12 (CES)