Bailey - BAI UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G5
puissance de la source lumineuse - 8 W
tension de lampe - 0...0 V
type de rayonnement UV - UV-C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681040690
Réf. Sonepar
03637104073
Réf. Fournisseur
FT008GERM
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G5
puissance de la source lumineuse
8 W
tension de lampe
0...0 V
type de rayonnement UV
UV-C
longueur totale
300 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Oui
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
16 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
5000 h
teneur en mercure
0 mg
BAI UVC Tube fluorescent T5 G5 8W Germicide TUV HNS Clair 16x300mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries. Désinfection de l'eau potable, des étangs, des piscines, des eaux usées, des systèmes de climatisation et des processus photochimiques. Le rayonnement UV-C est nuisible pour les yeux et la peau. À utiliser uniquement dans un équipement approprié.