Bailey - BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 15W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x437mm UV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 15 W
tension de lampe - 55...55 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681041857
Réf. Sonepar
03637104185
Réf. Fournisseur
FT015BLB
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
15 W
tension de lampe
55...55 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
437 mm
lampe à lumière noire
Oui
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
26 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
teneur en mercure
0 mg
BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 15W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x437mm Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre bleu foncé sur le tube filtre la plupart de la lumière visible. Applications typiques: effets d'éclairage dans les théâtres et les boîtes de nuit, détection d'argent, tests, inspection et enquêtes dans divers domaines.