Bailey - BAI UVC Fluorescent compact 2G11 36W Germicide TUV HNS Clair 38x415mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
Culot - 2G11
puissance de la source lumineuse - 36 W
tension de lampe - 106...106 V
type de rayonnement UV - UV-C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681277539
Réf. Sonepar
03637127753
Réf. Fournisseur
FTC362G11GERM
Réf. Commerciale
Bailey
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
Culot
2G11
puissance de la source lumineuse
36 W
tension de lampe
106...106 V
type de rayonnement UV
UV-C
longueur totale
415 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Oui
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Oui
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
38 mm
forme de la lampe
torche
ballast externe requis
Oui
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
36 kWh
durée de vie nominale moyenne
8000 h
teneur en mercure
0 mg
BAI UVC Fluorescent compact 2G11 36W Germicide TUV HNS Clair 38x415mm Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Lampe UltraViolet (UV)
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs. Applications: Stérilisation de l'air, de l'eau et des surfaces dans les hôpitaux, les institutions pharmaceutiques, les industries agroalimentaires telles que les laiteries, les brasseries et les boulangeries. Désinfection de l'eau potable, des étangs, des piscines, des eaux usées, des systèmes de climatisation et des processus photochimiques. Le rayonnement UV-C est nuisible pour les yeux et la peau. À utiliser uniquement dans un équipement approprié.