Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Clair 60x108mm Lampe incandescente

Bailey - BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Clair 60x108mm Lampe incandescente

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681057728

Réf. Sonepar

03637105772

Réf. Fournisseur

G27048040

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

40 W

Culot

E27

modèle

clair

flux lumineux de la source

0 lm

durée de vie nominale moyenne

1000 h

adapté à un four

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

tension de lampe

48...48 V

prise avec 3 contacts

Non

forme de la lampe

en forme de poire

couleur

incolore

diamètre

60 mm

longueur totale

108 mm

résistant aux chocs

Non

application spéciale

non applicable

fibre de carbone

Non

krypton

Non

filament spiralé multiple

Non

protection contre les éclats

Non

classe d’efficience énergétique

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 40W Clair 60x108mm Lampe à incandescence basse tension

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.