Bailey - BEE Couleur Standard A55 E27 240V 15W Vert 55x95mm Lampe à incandescence
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - E27
modèle - autre
flux lumineux de la source - 0 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681058930
Réf. Sonepar
03637105893
Réf. Fournisseur
G27240015G
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
E27
modèle
autre
flux lumineux de la source
0 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
adapté à un four
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
tension de lampe
220...220 V
prise avec 3 contacts
Non
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
vert
diamètre
55 mm
longueur totale
95 mm
résistant aux chocs
Non
application spéciale
non applicable
fibre de carbone
Non
krypton
Non
filament spiralé multiple
Non
protection contre les éclats
Non
classe d’efficience énergétique
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
BEE Couleur Standard A55 E27 240V 15W Vert 55x95mm Lampe à incandescence Couleur
Les Atouts de l'article:
Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.