fin de vie
Bailey - CAL Appliance Four 300C Standard A60 E27 230V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe de

Bailey - CAL Appliance Four 300C Standard A60 E27 230V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe de

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 530 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8712879967903

Réf. Sonepar

03637996790

Réf. Fournisseur

GC27240060/08

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

60 W

Culot

E27

modèle

clair

flux lumineux de la source

530 lm

durée de vie nominale moyenne

1000 h

adapté à un four

Oui

adapté à un réfrigérateur

Non

tension de lampe

220...240 V

prise avec 3 contacts

Non

forme de la lampe

en forme de poire

couleur

blanc

diamètre

60 mm

longueur totale

108 mm

résistant aux chocs

Non

application spéciale

autre

fibre de carbone

Non

krypton

Non

filament spiralé multiple

Non

protection contre les éclats

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

désignation de la lampe

A19

CAL Appliance Four 300°C Standard A60 E27 230V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe de four

Les Atouts de l'article:

Ampoule standard spéciale résistante à la chaleur avec un culot E27. Convient pour une utilisation dans des fours.