Bailey - BAI Simple enveloppe JD E11 130V 100W Clair 1000lm 1000h 13x66mm Lampe halogène

Bailey - BAI Simple enveloppe JD E11 130V 100W Clair 1000lm 1000h 13x66mm Lampe halogène

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E11

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681074909

Réf. Sonepar

03637107490

Réf. Fournisseur

HE11130100

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

E11

flux lumineux de la source

1000 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

1000 h

modèle

clair

tension de lampe

110...110 V

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

diamètre

13 mm

longueur totale

66 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

100 kWh

désignation de la lampe

autre

BAI Simple enveloppe JD E11 130V 100W Clair 1000lm 1000h 13x66mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.