Bailey - IR Chauffage industriel 13765X/98 X-clip 400V 2000W 2450K Lampe Infrarouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - autre
source lumineuse - autre
tension de lampe - 400...400 V
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681172872
Réf. Sonepar
03637117287
Réf. Fournisseur
IRK13765X98
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
2000 W
Culot
autre
source lumineuse
autre
tension de lampe
400...400 V
durée de vie nominale moyenne
5000 h
forme de la lampe
autre
longueur totale
0 mm
dimmable/gradable
Non
diamètre de la source lumineuse
0 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2000 kWh
Lampe Infrarouge IR 13765X/98 X-clip 400V 2000W 2450K - Application: chauffage industriel
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.