Bailey - BAI Lampe pour Four 300°C Sphérique G45 E27 230V 40W Clair 45x75mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 370 lm
tension de lampe - 230...230 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681240885
Réf. Sonepar
03637124088
Réf. Fournisseur
KCE775240040
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
40 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
370 lm
tension de lampe
230...230 V
durée de vie nominale moyenne
1000 h
modèle
clair
couleur
incolore
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
45 mm
longueur totale
75 mm
krypton
Non
résistant aux chocs
Non
adapté à un four
Oui
avec vide
Non
protection contre les éclats
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
désignation de la lampe
autre
BAI Appliance Four 300°C Sphérique G45 E27 230V 40W Clair 45x75mm Lampe pour fours professionnels / individuels
Les Atouts de l'article:
Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300 ° C.