Bailey - BAI Appliance Porte Garage G25 Ba15s 32.5V 34W Clair 25x50mm 1000h Lampe incand.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 34...34 W
flux lumineux de la source - 450 lm
Culot - BA15s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 32.5...32.5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681099407
Réf. Sonepar
03637109940
Réf. Fournisseur
KS550032034
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
34...34 W
flux lumineux de la source
450 lm
Culot
BA15s
température de couleur
2700 K
tension de lampe
32.5...32.5 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
sphère
couleur
blanc
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
25 mm
longueur totale
50 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
1046 mA
durée de vie nominale moyenne
1000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Appliance Porte Garage G25 Ba15s 32.5V 34W Clair 25x50mm 1000h Lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Lampe avec culot à baïonnette Ba15s. 32,5 volts avec une puissance de 34 watts. Convient à presque toutes les marques d'opérateurs de porte de garage.