Bailey - BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 8-48V AC/DC 15mA 0.015A 0.12W Blanc 5lm 30000h

Bailey - BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 8-48V AC/DC 15mA 0.015A 0.12W Blanc 5lm 30000h

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.12...0.12 W

  • flux lumineux de la source - 5 lm

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 6000 K

  • tension de lampe - 8...48 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681100431

Réf. Sonepar

03637110043

Réf. Fournisseur

LB2401C0848W

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

0.12...0.12 W

flux lumineux de la source

5 lm

Culot

BA9s

température de couleur

6000 K

tension de lampe

8...48 V

technologie

LED

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

couleur

blanc

halogène

Non

krypton

Non

xénon

Non

diamètre

10 mm

longueur totale

24 mm

adapté aux lampes de poche

Non

adapté à l'affichage

Non

convient pour gyrophare

Non

courant nominal

15 mA

durée de vie nominale moyenne

30000 h

classe d’efficience énergétique

G

BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 8-48V AC/DC 15mA 0.015A 0.12W Blanc 5lm 30000h Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.