Bailey - BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 235V AC/DC 3mA 0.003A 0.71W Blanc 6000K 2lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.71...0.71 W
flux lumineux de la source - 2 lm
Culot - E10
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 235...235 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681103296
Réf. Sonepar
03637110329
Réf. Fournisseur
LE2401C235W
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
0.71...0.71 W
flux lumineux de la source
2 lm
Culot
E10
température de couleur
6000 K
tension de lampe
235...235 V
technologie
LED
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
blanc
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
24 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
3 mA
durée de vie nominale moyenne
20000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 235V AC/DC 3mA 0.003A 0.71W Blanc 6000K 2lm 20000h Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.