Bailey - BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 48V AC/DC 16mA 0.016A 0.77W Blanc 5lm 30000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.77...0.77 W
flux lumineux de la source - 5 lm
Culot - E10
température de couleur - 6000 K
tension de lampe - 48...48 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681103463
Réf. Sonepar
03637110346
Réf. Fournisseur
LE2401C48W
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
0.77...0.77 W
flux lumineux de la source
5 lm
Culot
E10
température de couleur
6000 K
tension de lampe
48...48 V
technologie
LED
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
blanc
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
10 mm
longueur totale
24 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
16 mA
durée de vie nominale moyenne
30000 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Simple LED E10 Tube 10x24mm 48V AC/DC 16mA 0.016A 0.77W Blanc 5lm 30000h Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Compte tenu de l'appel aux produits plus durables, une grande partie des lampes miniatures et de signalisation traditionnelles est désormais également disponible en LED.