Bailey - OSR EXL GZ9.5 30W 6.6A Halogène 13.5x44.5mm Lampe pour balisage aviation

Bailey - OSR EXL GZ9.5 30W 6.6A Halogène 13.5x44.5mm Lampe pour balisage aviation

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 30 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • courant nominal - 6.6 A

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

4008321100146

Réf. Sonepar

03637110036

Réf. Fournisseur

P006EXL/02

Réf. Commerciale

Bailey

puissance

30 W

Culot

autre

flux lumineux de la source

400 lm

courant nominal

6.6 A

technologie

lampe halogène

OSR EXL GZ9.5 30W 6.6A Halogène 13.5x44.5mm Lampe pour balisage aviation Lampe pour balisage aviation