Bailey - BAI Torche P13.5s NF Brillant 11x24mm 2.2V 250mA 0.25A 0.55W Clair 50h C-2R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.55...0.55 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.2...2.2 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681131626
Réf. Sonepar
03637113162
Réf. Fournisseur
PB0220250
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
0.55...0.55 W
flux lumineux de la source
0 lm
Culot
P13,5s
température de couleur
2700 K
tension de lampe
2.2...2.2 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
forme de lentille
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
11 mm
longueur totale
24 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
250 mA
durée de vie nominale moyenne
50 h
classe d’efficience énergétique
G
BAI Torche P13.5s NF Brillant 11x24mm 2.2V 250mA 0.25A 0.55W Clair 50h C-2R Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.