Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 250W Clair 125x180mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - E27
source lumineuse - lampe à incandescence
tension de lampe - 220...240 V
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681340707
Réf. Sonepar
03637134070
Réf. Fournisseur
RI7127240250
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
250 W
Culot
E27
source lumineuse
lampe à incandescence
tension de lampe
220...240 V
durée de vie nominale moyenne
5000 h
forme de la lampe
ampoule R/lampe à réflecteur
longueur totale
180 mm
dimmable/gradable
Oui
diamètre de la source lumineuse
125 mm
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
250 kWh
VIC IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 250W Clair Halogène 125x180mm Lampe Infrarouge
Les Atouts de l'article:
En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.