Bailey - BEE Xénon Boucle rigide 10x44mm 24V 208mA 0.208A 5W Clair 40lm 20000h CC-8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux de la source - 40 lm
Culot - autre
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681146767
Réf. Sonepar
03637114676
Réf. Fournisseur
SXRL4424005
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
5...5 W
flux lumineux de la source
40 lm
Culot
autre
température de couleur
2700 K
tension de lampe
24...24 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (double culot)
couleur
incolore
halogène
Oui
krypton
Oui
xénon
Oui
diamètre
10 mm
longueur totale
44 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
208 mA
durée de vie nominale moyenne
20000 h
classe d’efficience énergétique
G
BEE Xénon Boucle rigide 10x44mm 24V 208mA 0.208A 5W Clair 40lm 20000h CC-8 Lampe miniature
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Grâce au remplissage de gaz, des puissances plus élevées et / ou une durée de vie plus longue peuvent être obtenues.