fin de vie
Bailey - BAI Navigation B22d 24V 40W 13cd Clair 38x100mm Lampe Bateau

Bailey - BAI Navigation B22d 24V 40W 13cd Clair 38x100mm Lampe Bateau

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 40 W

  • Culot - B22d

  • tension de lampe - 24...24 V

  • flux lumineux de la source - 190 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681160664

Réf. Sonepar

03637116066

Réf. Fournisseur

VB22024013

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

40 W

Culot

B22d

tension de lampe

24...24 V

flux lumineux de la source

190 lm

technologie

lampe à incandescence

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

désignation de norme (ECE)

autre

couleur

blanc

intensité lumineuse

13 cd

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

38 mm

diamètre

100 mm

BAI Navigation B22d 24V 40W 13cd Clair 38x100mm Lampe Bateau

Les Atouts de l'article:

Navigation Lampe Bateau