Bailey - BEE Navigation B22d 220V 13W 13cd Clair 38x100mm Lampe Bateau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 13 W
Culot - B22d
tension de lampe - 220...220 V
flux lumineux de la source - 190 lm
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681160831
Réf. Sonepar
03637116083
Réf. Fournisseur
VB22220013
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
13 W
Culot
B22d
tension de lampe
220...220 V
flux lumineux de la source
190 lm
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
100 mm
diamètre
38 mm
BEE Navigation maritime / Bateaux B22d 220V 13W 13cd Claire 38x100mm Lampe Bateau
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau