Bailey - BEE Navigation E27 220V 60W 26cd Clair 38x100mm Lampe Bateau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 60 W
Culot - E27
tension de lampe - 220...220 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681245958
Réf. Sonepar
03637124595
Réf. Fournisseur
VE27220026
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
60 W
Culot
E27
tension de lampe
220...220 V
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
intensité lumineuse
26 cd
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
100 mm
diamètre
38 mm
BEE Navigation maritime / Bateaux E27 220V 60W 26cd Clair 38x100mm Lampe pour Bateaux
Les Atouts de l'article:
Navigation Lampe Bateau