Bailey - BEE Subminiature Fils souples T1 1/2 WE 28V 40mA C-2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1.12...1.12 W
Culot - TS1
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681165973
Réf. Sonepar
03637116597
Réf. Fournisseur
WE05280401
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
1.12...1.12 W
Culot
TS1
température de couleur
2700 K
tension de lampe
28...28 V
technologie
lampe à incandescence
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
couleur
incolore
halogène
Non
krypton
Non
xénon
Non
diamètre
4.9 mm
longueur totale
13 mm
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Non
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
40 mA
durée de vie nominale moyenne
7000 h
classe d’efficience énergétique
G
BEE Lampe miniature Fils souples T1 1/2 WE 28V 40mA C-2F 2700K Durée de vie: 7000 hrs
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits voyants. Applications: interrupteurs, panneaux de commande, dispositifs de signalisation et industrie automobile.