BAILLINDUSTRIE - Gaine isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm - ép 50 mm (carton de 10 ml)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760217202105
Réf. Sonepar
05094720210
Réf. Fournisseur
GAI/LV160-50
Réf. Commerciale
BAILLINDUSTRIE
matériau du conduit
aluminium
Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 diamètre 160 mm - épaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ml)
Les Atouts de l'article:
Epaisseur de l'isolant = 50 mm
Les Atouts de la gamme:
Isolant en laine de verre très compacte et peu volatile ; Micro-perforation de la paroi interne pour l'atténuation acoustique ;Résistance accrue à la déchirure et aux chocs. Classement au feu M1.