BAILLINDUSTRIE - Plénum acier grille de soufflage 300 x150 mm (sortie latérale)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - air d'arrivée/
modèle - à angle droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760217200729
Réf. Sonepar
05094720072
Réf. Fournisseur
PLSACI300X150
Réf. Commerciale
BAILLINDUSTRIE
application
air d'arrivée/
modèle
à angle droit
Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage latéral de diamètre 160 mm (hauteur 200 mm)
NoticePDF