BEG - LC-Click-140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 5 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529911011
Réf. Sonepar
00319991101
Réf. Fournisseur
91101
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
5 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
140...140 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
140 °
hauteur de montage optimale
2 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
champ de détection de diamètre au sol
20 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP44
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
4 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
90...90 °
plage de rotation du capteur, verticale
15...15 °
luminosité de déclenchement
2...1000 lx
puissance max. de commutation LED
200 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
10 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
97 mm
hauteur
84 mm
profondeur
67 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LC-Click-140-BL détecteur de mouvement LC-Click 140° blanc type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m canal 1 : 1000W cos 1(µ contact) LED 30W maxi
Les Atouts de l'article:
Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.Puissance 1000W sur charge résistive.Raccordement sur socle embrochable par-dessous, A l'arrière, ou par dessus.Socle recouvrant les boites d'encastrement A cloison sèche standard.