BEG - PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529921942
Réf. Sonepar
00319992194
Réf. Fournisseur
92194
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
5 m
portée de présence max.
12 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP44
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
30 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED
250 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
courant de démarrage max.
80 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
1.8 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Oui
hauteur
53 mm
profondeur
53 mm
diamètre
106 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 1 canal en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W maxi
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvementUn canal pour la commutation de l'éclairageSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesMode d'impulsion en série (carillon)