BEG - PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529921973

Réf. Sonepar

00319992197

Réf. Fournisseur

92197

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

3 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2000 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Oui

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

12

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

30 s

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

adapté à une charge C

Non

température

-25...50 °C

courant de démarrage max.

80 A

courant de veille

1.8 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

hauteur

79 mm

profondeur

79 mm

diamètre

85 mm

profondeur d'encastrement

61 mm

diamètre d'encastrement

66 mm

PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2000W cos 1/1000VA cos 0.5, LED 250W

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvementUn canal pour la commutation de l'éclairage Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesMode d'impulsion en série (carillon)