BEG - PD2-M-DALI-DSI-FP detecteur de presence 360 10m sortie DALI faux plafond

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529922581

Réf. Sonepar

00319992258

Réf. Fournisseur

92258

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

6 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

360...360 °

Puissance de coupure max.

0 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Oui

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

12

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Oui

mode de pose

encastré

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

adapté à une charge C

Non

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

1

courant de démarrage max.

0 A

courant de veille

4 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

80 mm

hauteur

85 mm

profondeur

80 mm

diamètre

80 mm

largeur d'encastrement

64 mm

profondeur d'encastrement

70 mm

longueur d’encastrement

70 mm

diamètre d'encastrement

68 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

70 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD2-M-DALI-DSI-FP détecteur de présence 360° 10m sortie DALI faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise sortie: DALI-DSI