BEG - HF-L1-E27 hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - II
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529944408
Réf. Sonepar
00319994440
Réf. Fournisseur
94440
Réf. Commerciale
BEG
puissance du système
23 W
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP40
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
1...23 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe à incandescence
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
verre opalin
finition du paralume
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-15...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
couleur de la lumière
autre
largeur
275 mm
hauteur/profondeur
85 mm
longueur
275 mm
diamètre externe
275 mm
longueur d’encastrement
275 mm
largeur d'encastrement
275 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
85 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
HF-L1-E27 hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable tension: 230 V AC +10% 50 / 60 Hz dimensions: 275 x 85 mm puissance: 1200 W, cos = 1 600 VA, cos = 0,5 angle de détection: horizontal 360°
Les Atouts de l'article:
Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréablePortée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètreTechnologie HF: 5,8 GHz-réagit aux moindres mouvements indépendamment de la températureDurée de réponse extrêmement courtePossibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteurLivré sans ampoule