BEG - PACK RENOV kit SCTI + 3 x Indoor 180-SC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529401147
Réf. Sonepar
00319940114
Réf. Fournisseur
40114
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
0...180 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.1 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
10 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Oui
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
150
courant de veille
4 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
87 mm
hauteur
61 mm
profondeur
87 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PACK RENOV kit SCTI + 3 x Indoor 180-SC tension: 110-240 V AC 50 / 60 Hz avec minuterie dimensions: 40137= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm ; 40114= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm angle de détection: horizontal 180° (Montage mural)
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalierVersion Triac en 2 fils, une seule polaritéFonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponiblesDomaines d'application :surveillance de cages d'escalier, couloirs