BEG - Interface KNXnet / IP interface KNXnet / IP

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529901258

Réf. Sonepar

00319990125

Réf. Fournisseur

90125

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX

Oui

radio bidirectionnelle

Non

modèle

Ethernet

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

couleur

gris

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

4

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

taux de transmission max.

9600 Bd

couplage au bus inclus

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Interface KNXnet / IP programmation à moindre coût d'une installation KNX par LAN interfaces de programmation entre l'ETS et le BUS KNX logement sur rail DIN en plastique 4TE prise: 12 - 30V AC/DC réseau IP et BUS KNX