BEG - IR-RC télécommande à infrarouge pour détecteurs RC-plus
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529920006
Réf. Sonepar
00319992000
Réf. Fournisseur
92000
Réf. Commerciale
BEG
type d'accessoire/pièce détachée
émetteur manuel pour détecteur de mouvement
couleur
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
IR-RC télécommande à infrarouge pour détecteurs RC-plus batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé : max. 2 à 3 m
Les Atouts de l'article:
Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison. Télécommande infrarouge pour les détecteurs de mouvement RC-plus next 130/230/280, les projecteurs extérieurs FL2N-LED-230 et AL5-RC-plus next, mais aussi le luminaire extérieur AL2-RC-plus