BEG - PD4N-1C-FP détecteur de mouvement 1 canal 24m faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529921492
Réf. Sonepar
00319992149
Réf. Fournisseur
92149
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
arrêt forcé
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
portée de présence max.
32 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
autre
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP23
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
165 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
106 mm
hauteur
90 mm
profondeur
106 mm
diamètre
106 mm
largeur d'encastrement
64 mm
profondeur d'encastrement
43 mm
longueur d’encastrement
43 mm
diamètre d'encastrement
72 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
43 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4N-1C-FP détecteur de mouvement 1 canal 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement plafond télécommandable avec grande portéeUn canal pour la commutation de l'éclairageSystème optique spécifique pour la détection de mouvements même faiblesDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ voies de circulation, toilettes, entrepôts/ salles techniques