BEG - Socle IP54-PD2 socle étanche (IP54) pour montage des détecteurs PD2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529921614

Réf. Sonepar

00319992161

Réf. Fournisseur

92161

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Socle IP54-PD2 socle étanche (IP54) pour montage des détecteurs PD2 dimensions: 100 x 15 mm niveau de protection: IP54 boîtier: polycarbonate, UV-résistant

Les Atouts de l'article:

Socle pour le montage des détecteurs de présence LUXOMAT PD2 et PD4 dans les pièces humides