BEG - CDS-AP détecteur crépusculaire mural réglage manuel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 2...1000 lx
luminosité de coupure - 2...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529923694
Réf. Sonepar
00319992369
Réf. Fournisseur
92369
Réf. Commerciale
BEG
finition du capteur
capteur de lumière incorporé
contacts
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage
2...1000 lx
luminosité de coupure
2...1000 lx
Courant de coupure max. (charge résistive)
10 A
déclenchement retardé
1 s
enclenchement retardé
1 s
Puissance de coupure max.
2300 W
adapté à une charge C
Oui
avec coupure nocturne automatique
Non
mode de pose
saillie
pivotant
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
tension nominale
240 V
température d'utilisation
-25...50 °C
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
CDS-AP détecteur crépusculaire mural réglage manuel type de pose: mural consommation en veille: 0.50W indice de protection: IP54 / Classe II / CE canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatiques d'éclairageAllumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaireFonction d'automatisation intégrée (10 Lux/40 sec. Allumage/ 120 sec. Temporisation d'extinction)Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le seuil de déclenchementRéglage du seuil d'enclenchement et des délais d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètres de l'extérieur.Possibilité d'introduire un second câble par le dessous