BEG - PD4-S-C-AP détecteur esclave spécial couloir (2x10m dans l'axe) en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 20 m
durée de marche max. - 0 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529924424
Réf. Sonepar
00319992442
Réf. Fournisseur
92442
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de présence
longueur de portée max.
20 m
durée de marche max.
0 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
20 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
0 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
0...0 lx
puissance max. de commutation LED
0 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
0
courant de démarrage max.
0 A
courant de veille
1 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
101 mm
hauteur
76 mm
profondeur
101 mm
diamètre
101 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-S-C-AP détecteur esclave spécial couloir (2x10m dans l'axe) en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5m de biais, 20 x 3m de face 8m en vertical consommation en veille: 0.28W
Les Atouts de l'article:
Détecteur esclave spécial couloirsPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)Compatible avec tous les appareils maître, sauf: PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LEDDes marquages sont prévus pour l'orientation du détecteurDomaines d'application:corridors/ voies de circulation, escaliers