BEG - PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360° 24 m faux plaf

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 150 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529925919

Réf. Sonepar

00319992591

Réf. Fournisseur

92591

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

150 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Oui

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

12 m

portée de présence max.

450

champ de détection de diamètre au sol

24 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

240 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

10...2000 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Oui

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

2

courant de démarrage max.

165 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

117 mm

hauteur

100 mm

profondeur

117 mm

diamètre

117 mm

largeur d'encastrement

117 mm

profondeur d'encastrement

68 mm

diamètre d'encastrement

100 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence maître DALI adressable 360° 24m faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zone de détection h=2,50m: 24m de biais, 8m de face, 6.40m en assise canal 1: 2300 W

Les Atouts de l'article:

Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classeDétecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 Ballasts électroniques DALI et de les contrôler d'une manière segmentée via 4 groupesProcessus d'installation et de maintenance rapides via l'appli pour Smartphones/tablettes (Android, IOS) - Aucun outil pour oridinateur nécessaire3 zones d'éclairage :A pour l'éclairage principale avec régulation de lumière constante segmentée via 3 groupes DALI avec offsets,B pour élairage pupitre ou panneau via groupe DALI autonome,C pour éclairage pupitre ou panneauRelais de commutation puissant avec plusieurs modes d'opération, par exemple la fonction Coupure pour ballasts DALI ou CVC ou illumination de tableau.Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnelExtension de la zone de la zone de détection avec maximale 4 Appareils esclaves possibleLes fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, IOS).Le capteur de lumière externe peut être pivoté de 45°Eviter les consommations du système d'éclairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Domaines d'application : salles de conférence, classrooms/seminar Rooms